NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール VR VR60A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12369431
品番
VR60A
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質
ニトリル(NBR)
型式
VR
幅B(mm)
(取付け部)7
厚さt(mm)
(取付け部)5
部品番号
BM1225-A0
寸法d3(mm)
(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15
適合軸径d1(Φmm)
60
使用可能軸径(mm)
58〜63
軸径d2(Φmm)
(取付け部)最大d1+3