ヒューズボックス 20回路

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12372005 品番FB-20
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

平型ヒューズ付きのヒューズボックス!
12-24V用
平型ヒューズ用
10回路用×2 合計20回路
ヒューズ付き(5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A入り)
回路が2ブロックに分散され安全な設計
バスバー内蔵

付属品
カバー・表示用ステッカー(66種類入り)
取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本・ヒューズリムーバー(取外し用具)2個・ヒューズ
型式FB-20 寸法(mm)207×83×40 電圧(V)12/24 最大電流(A)【1回路】30まで
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする