曜日別特売
DSVPWS1-20W-008 三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド 12409244

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)8
内容量1本注文コード12409244品番DSVPWS1-20W-008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,637
販売価格(税別)
19,670

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-LP102性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ長さ(m)8接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする