3/31より値下げ!現場を応援

FC-12 シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-12 NSK(日本精工) 12415195 FC-12 シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-12 NSK(日本精工) 12415195 FC-12 シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-12 NSK(日本精工) 12415195 FC-12 シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-12 NSK(日本精工) 12415195 FC-12 シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-12 NSK(日本精工) 12415195

シェル形ローラクラッチ FC・FCL FC-12

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12415195 品番FC-12
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別) 値下げ
539

・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。

外径D(Φmm)18 番号【NSK名番】4_FC-12 トルク容量(N・m)13.24 内径Fw(Φmm)12 幅C(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする