エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 自撮り棒
ハイアングルスティック150
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12418939
品番
VE2207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
驚きの長さ150cm。驚きの軽さ140g。長さ調節はポールを引っ張るだけ!!アクションカメラでドローン風な撮影。
用途
撮影サポート
付属品
ストラップ
質量(g)
140
段数
6段
縮長(mm)
320
耐荷重(g)
200
伸長(cm)
150