3ドアファン式自動製氷機能付き冷蔵庫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(335L) 注文コード 12429211 品番 JR-CVM34CH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

シンプルでスタイリッシュな外観、スッキリ置ける幅540mmのスリムボディ。ホワイトカラーにアイボリーのエアラインでやわらかくナチュラルなリネンホワイト、銀河に広がる星のような細かな輝きとマット感がインテリアに溶け込むギャラクシーグレーの2カラーがあります。
使いやすい「真ん中大容量野菜室」だから立ったまま楽に出し入れが可能です。開口部が大きいので奥まで見えて整理しやすく、野菜室手前は2Lペットボトルが4本立てて収納できるボトルコーナーを設置。
たっぷり収納のできる2段スライドケース冷凍室には自動製氷機能付きでタンクに水を入れておけば氷をたっぷりストックできます。
チルド⇔冷蔵/野菜の切替ができる便利なフレッシュルーム搭載の冷蔵室。たっぷり収納が自慢のWドアポケットを採用しスリムボディでも充実の仕様です。

仕様【天板】耐熱、上板耐荷重30kgまで※電子レンジのタイプによっておけない場合があります。 質量(kg)65 ギャラクシーグレー 容量冷凍室: 69 <49> 、冷蔵室:192 <159>、野菜室:74 <50> ※<>内は食品収納スペースの目安冷凍室 奥行(mm)据付必要:666 定格消費電力(W)電動機 98/98 電熱装置 140/140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×666×1810 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 運転音(dB)約23 年間消費電力量(kWh/年)331 省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:102 定格内容積(L)335
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
軒先渡しとなり、お客様による荷下ろし補助が必要なため、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする