2ドアファン式冷蔵庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(121L) 注文コード 12429238 品番 JR-NF121CW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用。冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。
透明で置くまで見やすい引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパーは整理しやすいサイズのクリアボックスで使いやすい冷凍室です。
トップテーブルは電子レンジを載せられる耐熱天板。限られたスペースを有効にご使用いただけます。
強化ガラスでお手入れしやすく清潔な棚板は高さ調節可能です。
定格内容積の約39%が冷凍室で買いだめや作り置きなど自炊に役立つ仕様です。

仕様【天板】耐熱、上板耐荷重30kgまで 質量(kg)34 ホワイト 容量冷凍室: 48 <32> 、冷蔵室: 73 <58> ※<>内は食品収納スペースの目安 奥行(mm)据付必要:613 定格消費電力(W)電動機 60/65 電熱装置 110/110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1140 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 運転音(dB)約25 年間消費電力量(kWh/年)270 省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:110 定格内容積(L)121
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
軒先渡しとなり、お客様による荷下ろし補助が必要なため、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする