仕様【天板】耐熱、上板耐荷重30kgまで
質量(kg)37
色ホワイト
容量冷凍室:48 <32> 、冷蔵室: 92 <74> ※<>内は食品収納スペースの目安
奥行(mm)据付必要:613
定格消費電力(W)電動機 60/65 電熱装置 110/110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1253
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
運転音(dB)約25
年間消費電力量(kWh/年)282
省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:107
定格内容積(L)140