L-600-1236 レンズ ホーザン 12429439

 

L-600-1236 レンズ ホーザン 12429439
L-600-1236 レンズ ホーザン 12429439
L-600-1236 レンズ ホーザン 12429439

レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12429439品番L-600-1236
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

作動距離(12~36mm相当)を自在に調整することができるレンズ(バリフォーカルレンズ)です。また、調整した作動距離を保ったまま視野(倍率)を変更することが可能です。作動距離が長いほど、調整できる視野(倍率)が広くなります。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。

質量(g)105作動距離(mm)150-∞(最大視野)/450-∞(最小視野)焦点距離(mm)12~36鏡筒長(mm)54絞りF2.8-CloseマウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応W.D.(mm)37.5
取扱説明書:(0.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする