用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4仕様MR-ENECBL※※M-H-MTH相当品性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ長さ(m)3接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル