曜日別特売
DSVEN-J3ENM-006-E 三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品> ダイヤトレンド 12444576

三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)6
6
1
2
3
4
5
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
内容量1本注文コード12444576品番DSVEN-J3ENM-006-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4仕様MR-ENECBL※※M-H-MTH相当品性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ長さ(m)6接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする