NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の スラスト玉軸受
NSK(日本精工)の スラストベアリング
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53220U
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12461237
品番
53220U
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
調心座金付き
外径D(Φmm)
150
番号
【NSK】53220U
寸法r(mm)
最小1.1
寸法D1(mm)
103
寸法D2(mm)
125
内径d(Φmm)
100
厚さT(mm)
38
寸法d1(mm)
150
寸法T3(mm)
40.9
寸法T4(mm)
45
呼び番号
53220U
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方