単列円筒ころ軸受 NU216EMCM

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12476671 品番NU216EMCM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNU 外径D(Φmm)140 幅B(mm)26 番号【NSK】NU216EMCM 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)80 寸法r1(mm)最小2 呼び番号216 基本定格荷重Cor(N)167000 基本定格荷重Cr(N)139000 寸法FW(mm)95.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする