単列円筒ころ軸受 NF306W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12483348 品番NF306W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNF 外径D(Φmm)72 幅B(mm)19 番号【NSK名番】NF306W 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)30 呼び番号306 寸法Ew(mm)62 基本定格荷重Cor(N)35000 基本定格荷重Cr(N)38500 寸法r1(最小)(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする