防災備蓄用7年保存缶詰 さんま味噌煮 保存食

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(80g×48缶) 注文コード12491775 品番66764
参考基準価格(税別)¥27,360 販売価格(税込) ¥28,058
販売価格(税別)
25,980

販売開始以来、多くの公共機関・大手企業で採用されている国内唯一の7年保存規格の惣菜缶詰。
国内有数の食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高い品質管理基準で製造
真空加圧製法(加熱滅菌処理)による抜群の安全性
耐食性に優れた独自2ピース型オールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制
レトルトパウチの惣菜保存食と比較し、格段に長期安定性に優れています。
イージーオープン缶(カップ型)のため簡単に開封でき、どのようなシーンでも喫食することが可能です。

質量(g)80 寸法(Φ×高さH)(mm)77×32 内容量(g)1箱(80×48缶) 原材料さんま(国産)、米味噌(大豆を含む))、砂糖、還元水飴、コーンスターチ、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤 栄養成分(1食80gあたり)エネルギー【253kcal】・タンパク質【12.4g】・脂質【15.9g】・炭水化物【13.1g】・食塩相当量【1.1g】

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする