曜日別特売

タフトロ F 形 本体 200A 150m

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可お客様組立品121日以内出荷とは
内容量1本注文コード12501487品番LZU200-150
参考基準価格(税別)¥542,480販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

【1】より安定した集電性能
独自のV溝導体構造により、ブラシの離線や接触電圧降下を低減しています。
動力用はもちろん、離線を嫌う制御信号などの伝送用や横向布設等にも、安定した集電性能を発揮します。
コレクタのストロークの範囲が大きく、しかもブラシの接触圧力が一定してるため、振動、横ゆれによるコレクタの脱線や高速走行による離線が起こりにくい構造です。
【2】接続なしの長尺導体
100m以下の定尺物のほか、100mを超える長尺物も製作可能です。
【3】”すじがね”入りのタフな導体
導体心線により線を使用しているため、布設直線性がよく、巻き癖は矯正器により簡単にとれます。
振動に対する減衰特性がよく、コレクタの追従性が安定しています。
【4】幅広い使用環境
線間距離が大きく、粉じんがたまりにくい構造であること、軽耐食仕様のタフトロ、付属品の充実した品揃えにより海岸地帯、セメント工場、下水処理場など、比較的環境のよくない場所にも使用できます。
環境条件による選定については、P45を参照してください。
【5】品揃えが豊富
負荷容量に応じ経済的な選択ができます。
【6】鉛フリー化を実現
本体絶縁カバーおよび集電ブラシの鉛フリー化を実現。
環境に配慮した給電線です。

質量(kg)122長さ(m)150巻定格電流(A)200グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする