画像準備中

TESTO405-V1 熱線式風速計

(3件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12501600 品番0560 4053(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。
風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。
センサープローブ伸縮式です。(150〜300mm)
ポケットサイズです。(伸縮可:150〜300mm)

用途
換気吹き出し口での風速計測。
ダクトの風速・風量計測。
校正冷蔵温度(0、+5、+10℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33508806
2019-10-24
用途:
作業環境の検査
製造業

小型で軽く、使い方もシンプルで、表示も見やすくて良いです。

対象商品:
33508806
2019-08-26
用途:
簡易風速測定
教育・研究機関

簡易な風速測定には十分と思います.価格がもう少し安価になると,更に導入しやすいと思います.

対象商品:
33508806
2017-10-23
用途:
空調機・ダクト内の風量測定
不動産業

他の同様の計測器に比べてあまりにも安いので心配していましたが、必要十分でした。小型で胸ポケットにも入ります。ダクト内の計測以外にも空調機の吹き出し風速・温度測定にも使えます。ただ、棒状の計測部分は伸び縮みしますが30pに満たない長さですので、空調機の吹き出し口を床から計測するには少々足りません・・・背の高い人なら腕を延ばせば届くかと。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする