画像準備中

TESTO915i-4 素線タイプ温度計

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12505721 品番0563 4915 08(冷凍温度 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に柔軟性のあるプローブは、堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適です。柔軟で高速応答の温度センサ (K熱電対、クラス1)、ファイバーグラス被覆ケーブル( 800 mm) 付き、測定範囲-50〜 + 400℃ 。
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
アクセスのむずかしいポイントの温度測定用
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大50mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性

用途堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適 校正冷凍温度(-30、-20、-10℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする