フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
システムブラケットF型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12518601
品番
28131
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
規格(mm)
付属品
取付ネジ
仕様
止 左
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
クロームメッキ
注意
※Φ32