Telemecanique Sensors XGCS491B201 RFIDタグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12519870 品番XGCS491B201
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Telemecanique アンテナTelemecanique アンテナは、パネル取り付け型のスマートアンテナです。スタンドアロンモードで動作し、スイッチング容量が 300 mA のディスクリート出力信号を出力します。この製品は、 RFID Microchip Texas ( Tag-it HFI )、 RFID Microchip Fujitsu ( MB89R118-MB89R119 )、及び RFID Microchip NXP ( Mifare classic 1K/4K )に対応しています。動作温度範囲は -25 → 75 ° C です特長と利点関連付けられたタグタイプは、タグタイプの自動検出です 消費電流<: 60mA 検出範囲は 70 〜 100 mm です ディスクリート出力タイプは PNP です 最大周波数は 13.56 MHz です 電力要件は外部です 製品の重量は 0.057 kg です 11ms 間の耐衝撃性 30gn ステータス LED - 出力状態用 LED x 1 ( 2 色)、 RFID 通信用 LED x 1 ( 2 色 スイッチング容量は 300 mA (過負荷及び短絡保護) 締付けトルク<: 2.2Nm用途 アクセス制御 セクターの構築 機器を搬送する 柔軟な生産ワークショップ ロジスティック 原材料処理 トレーサビリティ認定 CE認定 IEC60529 準拠の IP65 ISO 14443 標準タグ ISO 15693 標準タグ EN 60068-2-27

仕様
検出タイプ = RFIDクレードル
接続タイプ = ワイヤレス
電流 Max = 60 mA
最大DC電圧 = 29V
電源電圧 = 24 V dc
長さ = 40mm
幅 = 40mm
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする