Telemecanique Sensors 取り付けアクセサリ タイプ:90°ミラーアダプタ XUSL.E..91 XUSZMD091

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12520247 品番XUSZMD091
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

Schneider Electric のセーフティライトカーテンミラーは、 1600 mm 及び Hp = 910 mm のシステムの固定に使用します安全ライトカーテン(タイプ 2 及びタイプ 4 )に使用します

仕様
アクセサリタイプ = 90°ミラーアダプタ
使用用途 = XUSL.E..91
応用例 = ミラー
シリーズ = XUSZMD091
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする