Telemecanique Sensors フロート スイッチ ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12520326 品番9037HG36Z20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

密閉タンク - NEMA1 - ねじ込みブッシング - 2 NC DPST-DBコンタクト

検出方式
検出タイプ = フロート
実装タイプ = ねじ込み
スイッチ出力 = 2 NC DPST
本体材質 = ポリプロピレン
動作温度 Min = -22°F
動作温度 Max = +220°F
最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧 = 230V
シリーズ = 9037
材質(本体)ポリプロピレン シリーズ9037 動作温度最大:+220°F、最小:-22°F RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力2 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする