RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式取り付けフロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DP コンタクトを備えています。タンク又はオイルパンを閉じるために使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧 230 V (単相)、 475V (三相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分ですサービス温度範囲は、 -22 ° F 〜 220 ° F です認定 CE認定 UL508