Telemecanique Sensors フロート スイッチ ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12520369 品番9037HG30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式取り付けフロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DP コンタクトを備えています。このスイッチは、タンクまたはオイルパンを閉じるときに使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧 230 V (単相)、 475 V ( 3 相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分です使用温度範囲: -30 ° C 〜 105 ° C認定 CE認定 UL508

検出方式
検出タイプ = フロート
実装タイプ = ねじ込み
スイッチ出力 = 2 NC DPST
本体材質 = ポリプロピレン
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +105℃
最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧 = 230V
シリーズ = 9037
材質(本体)ポリプロピレン シリーズ9037 動作温度最大:+105℃、最小:-30℃ RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力2 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする