Telemecanique Sensors 光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 100 mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12520561 品番XU5N18PP341
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ケーブル長2 m エミッション赤外線拡散

仕様
センサーのスタイル = スレッドミニチュア形
検出タイプ = 拡散
検出範囲 = 100 mm
出力タイプ = PNP
電気的接続 = ケーブル
シリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする