Telemecanique Sensors 光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 15 m

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12520789 品番XUB2AKSNL5T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m 放射赤外線スルービーム

仕様
センサーのスタイル = スレッドミニチュア形
検出タイプ = 透過型
検出範囲 = 15 m
出力タイプ = ディスクリート
電気的接続 = ケーブル
シリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする