Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12520920 品番XUYAFPCO966S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。微調整による感度調整が可能です( +/- ボタン)。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 〜 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、 2.2 mm

仕様
センサーのスタイル = ブロック形
出力タイプ = PNP / NPN
電気的接続 = M8 4 ピンコネクタ
シリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする