Telemecanique Sensors フロートスイッチ 9038CG32

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12521315 品番9038CG32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています。特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定

検出方式
検出タイプ = 機械式オルタネータ
実装タイプ = ねじ込み
スイッチ出力 = 4 NC DPST
本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼
動作温度 Min = -22°F
動作温度 Max = +220°F
最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VV
シリーズ = 9038
用途液体レベルの監視 材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼 シリーズ9038 動作温度最大:+220°F、最小:-22°F RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力4 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする