Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12521595 品番XCSLF3535512
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Schneider Electric XCSLF キー操作安全スイッチは、ソレノイドロック付きガードドア用で、調整可能なタレットヘッドと、堅牢な赤色コーティングの薄型 Zamak ボディを備え、 3 x M20 のケーブルグランドエントリを装備し、柔軟な設置が可能です。この製品は、常時開コンタクト x 2 、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)メインコンタクト x 1 を備えており、キー挿入時に発生するコンタクト状態を備えています。B10d の信頼性データは 5 、 000 です IP66 等級の保護により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です

仕様
ロックスタイル = キー付き
通常端子構成 = 2NO/1NC
ロックタイプ = インターロック
最大AC電圧 = 24V
接続タイプ = M20
材質 = メタル
シリーズ = XCS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする