Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12521769 品番XCSE8312
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

Schneider Electrics 製品の XCSE キー操作安全スイッチは、ソレノイドでロックされたガードドア用です。調整可能なタレットヘッドと堅牢な赤色コーティングの長方形 Zamak ボディを備え、 2 x M20 のケーブルグランドエントリが施され、柔軟に設置できます。キーで作動する 3 つの常時閉同時(スローブレーク)メインコンタクト、キー挿入時に表示されるコンタクト状態を備えています。また、ソレノイドによって作動する 1 個の常時開補助接点と 1 個の常時閉補助接点、ソレノイドに電力が供給されていないときの接点状態があります。B10d の信頼性データは 5 、 000 、 000 です。IP67 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。また、 EN/ISO14119 、 EN/IEC60204-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。適切な安全制御ユニットに関連付けられ、正しく接続されている場合、カテゴリ 4 、パフォーマンスレベル PL e 、 EN/ISO13849-1 の EN/IEC61508 に記載されている SIL 3 に適合しています。RoHS対応

仕様
シリーズ = Preventa Safety Detection
通常端子構成 = 3NC
材質 = メタル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする