Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12521787 品番XCSTE5331
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Schneider Electric Preventa XCS キー操作安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドとプラスチック製ボディを備えています。このキー操作の安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドスイッチを備え、頑丈な赤色コーティングの熱可塑樹脂製ボディを備えています。関連規格で推奨されているように配線した場合、カテゴリ 4 、パフォーマンスレベル PL e 、 SIL 3 に適合し、 EN/ISO13849-1 、 EN/IEC61508 に準拠しています。IP67 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です キーを使用して機械とシステムの操作を保護します。許可されたオペレータのみが使用できます

仕様
シリーズ = XCS
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 120V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする