高精度シリンダセンサ AH0013R/AH0013U AH0013RS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード12522460 品番AH0013RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。

仕様検出磁極:S極、磁気検出向き:側面、赤色 取付付属止めネジ タイプΦ4C溝・2線式 材質(ケース)GF強化PBT グレー 電源電圧(V)DC12〜24 応答時間50msec ケーブル2芯Φ2.8×1000mm グレー 表示灯赤色 出力電流50mA MAX

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12522460 AH0013RS 18309947 AH0013RS 高精度シリンダセンサ AH0013R/AH0013U アサ電子工業 高精度シリンダセンサ AH0013R/AH0013U アサ電子工業 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする