Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP70010

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12522828 品番XCSDMP70010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズ磁気非接触スイッチは、 2NC / 1NO スイッチ構成です。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合した、安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注: 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (セーフティモジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合

仕様
電源電圧 = 24V dc
安全接点 = 3NC / NO
材質 = プラスチック
接続タイプ = 10 mケーブル
アクチュエータタイプ = コード式
センサ原理 = 磁気式
アクチュエータ含む = あり
スイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mm
IP保護等級 = IP66、IP67
供給電流 = 100mA
幅 = 13mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする