曜日別特売
ZCE27 Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE27 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS 12522941

Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE27 OsiSense XC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12522941品番ZCE27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様
種類 = コンパクトリミットスイッチ
シリーズ = OsiSense XCレバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で、動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67、スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき、これらのスイッチでは、電気的な接続動作時に、通常、40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする