Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE096 OsiSense XC

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12522950 品番ZCKE096
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I ;sub>th ;/subスナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護

仕様
種類 = 回転ヘッド(位置保持型)
併用可能製品 = 9007シリーズ、XCKJシリーズ
シリーズ = OsiSense XC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする