プラグインリレー - Zelio RHN - 瞬時 - 4C/O-125V DC - 5A最大 4 つのコンタクト 定格電流 3 A ~ 30 A 幅広い制御電圧を選択可能 Terminal タイプには、スクリューコネクタ、スクリュークランプ、スプリング / プッシュイン Terminal などがあります フレキシブルな「アドオン」アクセサリ : 保護モジュール、タイミングモジュール、クランプとマーキングの凡例の維持。 取り扱いが簡単: Visual Ind 1 本指のテストボタン 高いパフォーマンスにより、マシンとシステムの可用性が確保されます ほとんどの産業用途に対応できる幅広い製品。 用途 梱包、資材の取り扱い、資材の使用、ポンプ、 HVAC などの機械および制御パネル。 構築とインフラストラクチャ エネルギー配分のパネル、公共の仕事、レストラン、商業建物、空港、等