曜日別特売
XY2CE1A296 Telemecanique Sensors, XY2CE1A296 TELEMECANIQUE SENSORS 12523905

Telemecanique Sensors, XY2CE1A296

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12523905品番XY2CE1A296
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

EN / ISO13850:2006. 取り付ける際にトリップワイヤを曲げる必要がある場合は、XY2 CBスイッチは使用しないでください。XY2 CEスイッチは使用できます。 この場合、トリップワイヤが曲がる角度の合計が180 °を超えないようにしてください。. Telemecanique XY2CE / XY2CB緊急停止用ロープ式スイッチ. これらの緊急停止トリップワイヤスイッチは、作業者の怪我、機械や製造中の製品の破損のリスクを低減します。 通常の緊急停止アクションを使用できない場合、手動の単一操作で作動できます。また、トリップワイヤが破損した場合にも作動します。. スイッチには+側の開操作接点が組み込まれており、+側のアクションでスイッチが作動 スイッチは作動位置でラッチ(N/C安全接点開)。 N/O接点の機能は信号専用 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポートとの推奨距離は15 m (モデルXY2-CB30の推奨距離は20 m) XY2 CE1A296にはパイロットライトが付属(直接給電)

仕様
通常端子構成 = 2NO / 2NC
ケーブル長 = 50m
取付方向 = 右側
IP保護等級 = IP65
極数 = 4P
シリーズ = XY2-CE
範囲 = Preventa
長さ = 142mm
幅 = 229mm
深さ = 105mm
最大AC電圧 = 240V
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする