Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMC5915

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12524009 品番XCSDMC5915
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
電源電圧 = 24 V dc, 100V dc
安全接点 = NO/NC
材質 = サーモプラスチック
接続タイプ = 5 mケーブル
アクチュエータタイプ = コード式
センサ原理 = 磁気式
アクチュエータ含む = あり
スイッチング距離 = 15 mm
IP保護等級 = IP66、IP67
供給電流 = 100mA
深さ = 51mmコード式マグネットスイッチ XCSDMC - 1 NC + 1 NO - 千鳥配列 - 5 m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする