NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 物干金物
NASTA(ナスタ)の 天井吊型
バルコニー物干金物(自在型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12525409
品番
KS-1000AF-M
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
自在式
材質
アルミニウム(A6063S押出形材)
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
寸法H1(mm)
1000
寸法H2(mm)
(最小)850
質量(kg/本)
2.2
注意
※取付用ボルト・ワッシャー・インサート等は別途お買い求めください。
※受注生産品