KDS-901..jpg
協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬ストレートシャンク
超硬ストレートシャンクドリル先端角90° KDS-90
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12537458
品番
KDS-90-2150
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途
適合ワーク
材質
超微粒子合金
全長
40
刃径
1.5
刃数
2枚刃
溝長
16
先端角(°)
90
ねじれ角(°)
30
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂