※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電磁弁定格電圧(V)(1) AC100 複合弁(2) ストップ弁 バルブユニットの大きさ(L) 大流量形 注文コード12541374 品番CCVL02-1G-S
参考基準価格(税別)¥37,350 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は電磁弁定格電圧・複合弁・バルブユニットの大きさなど147種類から選べます 他の種類を見る

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

リード線取出方法(G) グロメット 追記号(S) バルブ単体 電磁弁定格電圧(V)(1) AC100 バルブユニットの大きさ(L) 大流量形 制御弁(0) なし 複合弁(2) ストップ弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする