※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電磁弁定格電圧(V)(2) AC200 複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁 バルブユニットの大きさ(L) 大流量形 注文コード12541611 品番CCVL11-2D-U2
参考基準価格(税別)¥63,420 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は電磁弁定格電圧・複合弁・バルブユニットの大きさなど147種類から選べます 他の種類を見る

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 追記号(U2) ユニット CC100/CC160用 電磁弁定格電圧(V)(2) AC200 バルブユニットの大きさ(L) 大流量形 制御弁(1) 流量制御弁 複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする