曜日別特売
CCVS12-1G-S エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC 12542914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電磁弁定格電圧(V)(1) AC100複合弁(2) ストップ弁リード線取出方法(G) グロメット注文コード12542914品番CCVS12-1G-S
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

リード線取出方法(G) グロメット追記号(S) バルブ単体電磁弁定格電圧(V)(1) AC100バルブユニットの大きさ(S) 小流量形制御弁(1) 流量制御弁複合弁(2) ストップ弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする