PCAF-80 パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) 12543268

PCAF-80 パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) 12543268
PCAF-80 パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) 12543268
PCAF-80 パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) 12543268
PCAF-80 パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) 12543268
PCAF-80 パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) 12543268
PCAF-80 パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) 12543268
PCAF-80 パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) 12543268
PCAF-80 パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) 12543268
PCAF-80 パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) 12543268
PCAF-80 パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) 12543268

パワフル冷風扇

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード12543268品番PCAF-80
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。

用途
熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。
寸法(mm)680×410×1290質量(kg)21.5径(Φmm)ファン:410電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz120/140タンク容量(L)80消費電力(W)(50/60Hz)172/220騒音値(dB)約58連続使用時間(時間)13~16給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング水蒸発量(L/h)約5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする