※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSR35C1SS(GK) BLOCK LMブロック(HSR〇〇C形) THK 12543530 HSR35C1SS(GK) BLOCK LMブロック(HSR〇〇C形) THK 12543530

LMブロック(HSR〇〇C形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12543530 品番 HSR35C1SS(GK) BLOCK
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能

RoHS指令(10物質対応)対応 ブロック高さ(mm)100 ブロック幅W(mm)48 ブロック取付穴種類タップ穴 ブロック長さ(mm)109.4
関連資料:(11.7MB)
注意
※LMブロックのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする