ハンドル付き冷水筒 タワー 1.2L ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12543968 品番1647
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

ハンドル付きなので片手で注ぎやすく透明度が高く美しい佇まいの冷水筒。注ぎ口が角に付いているので注ぎやすく、液だれしにくいデザイン。ハンドル付きなので出し入れ簡単。冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収まります。蓋はパッキンレスなので汚れが溜まりにくく、衛生的。手が奥まで入り洗いやすい広口。食洗機対応。

付属品- 材質容器・蓋:メタクリルスチレン BK 質量(g)390 備考- 耐荷重- 内容量(L)1.2 対応- 耐熱温度(℃)容器・蓋:100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×15×27(ハンドル含む)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする