マグネットトレー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12544300 品番1629
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

収納に困るトレーを冷蔵庫やキッチンパネル、ウォーターサーバー横にマグネットで簡単に取り付けて収納。持ち運びやすいサイズのトレー。使用したい時にサッと使えて便利です。お茶やコーヒー、ケーキなどティータイムにぴったりなサイズ感。一人分の料理などを運ぶのにもちょうどいいサイズ。指を添えやすく持ちやすい構造です。オフィスでは、お客様へのお茶出しに。使用後も簡単に収納できて乾きやすく衛生的。

付属品- 材質本体:ABS樹脂 マグネット BK 質量(g)270 備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール面 耐荷重- 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×21×1.7 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×19.5×1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする