曜日別特売
CC63-200S02-0 エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~) SMC 12551174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電磁弁定格電圧(V)(0) エアオペレートバルブ弁仕様制御弁(0) なし、複合弁(2) ストップ弁注文コード12551174品番CC63-200S02-0
参考基準価格(税別)¥34,540販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

弁仕様制御弁(0) なし、複合弁(2) ストップ弁電磁弁定格電圧(V)(0) エアオペレートバルブコンバータ呼び径(Φmm)63有効油面ストローク(mm)200バルブユニットの大きさS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする