※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個電磁弁定格電圧(V)(1) AC100弁仕様制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(2) ストップ弁リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード12551357品番CC63-200S12-1D
参考基準価格(税別)¥46,370販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・弁仕様・リード線取出方法が73種類から選べます他の種類を見る ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。