曜日別特売
CC63-200S21-5D エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~) SMC 12551551

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電磁弁定格電圧(V)(5) DC24弁仕様制御弁(2) 絞り弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード12551551品番CC63-200S21-5D
参考基準価格(税別)¥55,330販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

リード線取出方法(D) DIN形ターミナル弁仕様制御弁(2) 絞り弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁電磁弁定格電圧(V)(5) DC24コンバータ呼び径(Φmm)63有効油面ストローク(mm)200バルブユニットの大きさS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする